その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒別売・背面カバー同梱
質量(kg)40
管径(Φmm)延長:40
暖房の目安(コンクリート)寒冷地:45畳まで(74.5m2)/温暖地:39畳まで(64.5m2)
暖房の目安(木造)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:28畳まで(46m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)594×800×349
暖房出力(kW)11.0〜3.44(9,460〜2,960kcal/h)
筒径(Φmm)給排気:60
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])12.7〜3.95[1.233〜0.384]