サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの ポータブル石油ストーブ
煙突式角型石油暖房機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64715169
品番
KSH-10K8 C
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
その他
・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)
質量(kg)
25.5
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:30畳まで(49.5m
2
)/温暖地:26畳まで(43m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:19畳まで(31.5m
2
)/温暖地:19畳まで(31.5m
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
570×610×362
暖房出力(kW)
7.33〜1.15(6,300〜990kcal/h)
グリーン購入法
適合
燃料消費量(kW[L/h])
10.5〜1.85[1.02〜0.18]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。