サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの ポータブル石油ストーブ
煙突式丸型石油暖房機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:26畳まで(43m
2
)/温暖地:22畳まで(36.5m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:16畳まで(26.5m
2
)/温暖地:16畳まで(26.5m
2
)
注文コード
64715178
品番
KSH-10BS-K8 C
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)
質量(kg)
16.8
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:26畳まで(43m
2
)/温暖地:22畳まで(36.5m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:16畳まで(26.5m
2
)/温暖地:16畳まで(26.5m
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
535×530×360
暖房出力(kW)
6.21〜1.10(5,340〜950kcal/h)
グリーン購入法
適合
燃料消費量(kW[L/h])
9.26〜1.85[0.9〜0.18]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。