サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの ポータブル石油ストーブ
開放式石油暖房機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64715196
品番
KLR-1930N A1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
石油タンク付(18L)・天板が熱くなります
質量(kg)
19
暖房の目安(コンクリート)
66畳まで(109m
2
)
暖房の目安(木造)
48畳まで(79m
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
715×468×555
暖房出力(kW)
18.73〜5.86(16,110〜5,040kcal/h)
燃料消費量(kW[L/h])
18.73〜5.86[1.82〜0.57]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。