サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの ポータブル石油ストーブ
煙突式丸型石油暖房機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:45畳まで(74.5m
2
)/温暖地:39畳まで(94m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:29畳まで(48m
2
)/温暖地:28畳まで(46m
2
)
仕様
・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)
注文コード
64715205
品番
KSH-5BS-K6 A1
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)
質量(kg)
24
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:45畳まで(74.5m
2
)/温暖地:39畳まで(94m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:29畳まで(48m
2
)/温暖地:28畳まで(46m
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
757×560×410
暖房出力(kW)
11.0〜2.86(9,460〜2,460kcal/h)
グリーン購入法
適合
燃料消費量(kW[L/h])
16.5〜4.94[1.6〜0.48]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。