サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの ポータブル石油ストーブ
煙突式丸型石油暖房機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:67畳まで(110.5m
2
)/温暖地:57畳まで(94m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:42畳まで(69.5m
2
)/温暖地:41畳まで(67.5m
2
)
仕様
石油タンク付(19.2L)・煙突呼び径/106(3.5寸)
注文コード
64715221
品番
KSH-2BS-SK5 A1
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
石油タンク付(19.2L)・煙突呼び径/106(3.5寸)
質量(kg)
40
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:67畳まで(110.5m
2
)/温暖地:57畳まで(94m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:42畳まで(69.5m
2
)/温暖地:41畳まで(67.5m
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
913×672×450
暖房出力(kW)
16.3〜3.57(14,040〜3,070kcal/h)
グリーン購入法
適合
燃料消費量(kW[L/h])
24.7〜6.17[2.4〜0.6]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。