画像準備中

LED電球ハロゲン形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64715248 品番LDR3W-W-E11/4
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.0(100V) 相関色温度(K)4000 平均演色評価数(Ra)92 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)52(100V) 光束(Lm)(器具)325 配光角度(°)35 光色白色 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする