スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ワンプッシュストローボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アナと雪の女王23
注文コード
64721748
品番
PDSH5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見える透明ボディのストロー飲み水筒です。
プッシュ式フタで簡単オープン♪
底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
ショルダーベルト・お名前シール・替え飲み口1個付き!
寸法(mm)
約73×78×180
色
アナと雪の女王23
容量(mL)
約480
質量(g)
約155
耐熱温度(℃)
キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン・ストロー・飲み口:140、クッション:70
素材
キャップ・本体:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン・ストロー・飲み口:シリコーンゴム、クッション:熱可塑性エラストマー、バネ・ピン:ステンレス
注意
※プラスチック製品ですので当たり所によっては衝撃で破損します。
※お取扱いの際は強い衝撃を与えないようお気を付け下さい。
※25度以上の飲料を入れないでください。
※炭酸飲料は入れないでください。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※お取扱いの際には商品パッケージの説明書きをよくご確認ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。