VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの トップス
VILEAの 春夏 トップス
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64722588
品番
805
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
製品制電(JIS T81118適合)
種別
半袖ポロシャツ
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
機能
制電(JIS T81118適合)
袖丈
半袖