半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64722649 品番 805
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,398
販売価格(税別)
2,180

製品制電(JIS T81118適合)

種別半袖ポロシャツ カーキ サイズ5L 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 機能制電(JIS T81118適合) 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする