半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64722685 品番 805
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

製品制電(JIS T81118適合)

種別半袖ポロシャツ ネイビー サイズM 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 機能制電(JIS T81118適合) 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする