エスコ
エスコの 収納家具
エスコの クローゼット・押入れチェスト
309x380x590mm 引き出し式収納ケース(3段)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726665
品番
EA506L-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
材質
天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色
ホワイト/クリア
質量(g)
2350
耐荷重(kg)
天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×380×590
アズワン品番
64-7860-60
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233(W)×328(D)×158(H)