エスコ
10mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64736194
品番
EA579BN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
180
刃幅(mm)
10
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
塗装・養生・内装用品
ヘラ/盛板/コテ
ヘラ
コーキングヘラ
10mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります
ゴムベラ
プラスチックヘラ
ステンレスヘラ
木べら・竹べら
コーキングヘラ
サッシヘラ
地ベラ
その他ヘラ
パテベラ
金ベラ
のりヘラ
クロスヘラ
角ベラ
関連キーワード
スクレーパー
スクレーパー プラスチック
スクレーパー ステンレス
スクレーパー ロング
ステンレス ヘラ
シェアする
マイページ