エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿データロガー 記録計
[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64763765
品番
EA742GC-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
材質
センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂
測定範囲
温度:-20〜80、湿度:5.0〜95.0%rh
サイズ
センサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m
質量(g)
35
精度
温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい
アズワン品番
65-2177-04