エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クッキング&テーブルウェア
0.48L 保冷・保温ボトル(ワンタッチ式/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64767326
品番
EA763AZ-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(18-8)、蓋:P.P
寸法(mm)
Φ66×235(H)
色
ネイビー
容量(mL)
480
質量(g)
270
アズワン品番
64-7919-60