エスコ
エスコの 防犯ブザー
DC10-19V 警報ベル(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64784424
品番
EA864EH-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
Φ150×52
色
赤
質量(g)
約440
電源電圧(V)
DC10〜19(極性あり)
消費電流(mA)
18以下
使用周囲温度(℃)
-20〜+60
設置場所
屋内・半屋外(簡易防滴構造)
アズワン品番
64-7942-03