エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの トップス
エスコの 春夏 トップス
120x75x220mm マスク収納ケース(マグネット付・白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64789428
品番
EA929AP-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
仕様
取付可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
材質
本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
490
耐荷重(kg)
約1
アズワン品番
64-7951-42
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×75×220
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×62×190