エスコ
エスコの スプリュー・ヘリサート
エスコの インサート
M3-0.5x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64798939
品番
EA949VR-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
用途
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
SUS304
長さ(mm)
6
ねじ径
M3-0.50
適合ドリル径(mm)
3.1
アズワン品番
64-7965-20
入数
100個