EA966EG-910 [6910-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805153

EA966EG-910 [6910-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805153
EA966EG-910 [6910-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805153
EA966EG-910 [6910-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805153
EA966EG-910 [6910-2RU]深溝玉軸受 エスコ 64805153

[6910-2RU]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64805153
品番
EA966EG-910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,651
販売価格(税別)
¥2,410
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
50
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
12
軌道輪形状
深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする