エスコ
[7003]アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64806027
品番
EA966FA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
用途
工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
45
外径D(Φmm)
35
内径d(Φmm)
17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方