エスコ
[7007]アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64806063
品番
EA966FA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
用途
工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
170
外径D(Φmm)
62
内径d(Φmm)
35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方