エスコ
[2205]自動調心玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64807113
品番
EA966JB-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
52
寸法B(mm)
18
軌道輪形状
自動調心玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方