エスコ
エスコの 報知器
エスコの 回転灯
エスコの 標準回転灯
DC12〜24V LED回転灯(ブザー付/赤色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64813553
品番
EA983FS-125RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ100×141
色
赤
質量(g)
340
電流(A)
DC12V:0.23、DC24V:0.15
定格電圧(V)
DC12〜24
コード長さ(mm)
500±30
光源
LED球
アズワン品番
64-7982-83