エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
250x250x300mm 樹脂製角材(取手付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64820368
品番
EA993DS-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,470
販売価格(税別)
¥
27,700
バスケットに入れる
仕様
取手サイズ:70mm
材質
廃プラスチック
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×300
アズワン品番
64-7990-77
耐荷重(t)
11(参考値)