おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の インナーパンツ
BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ 4L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64926008
品番
JW-633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。
色
11.ブラック
サイズ
4L
混率(%)
本体/ポリエステル85/ポリウレタン15、ウエスト部分/ポリエステル70/ナイロン30
身長(cm)
175〜185
機能
吸汗速乾、接触冷感、ストレッチ
胴囲(cm)
104〜114