DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイクカスタムパーツ
NOLAN N44 GLOSSY BLACK M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64933987
品番
90906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チンガードはレバー操作で着脱可能。
バイザーの交換などで5通りにスタイル変更が可能。
シーズンやオートバイのスタイル、タンデムライダー用として、
など様々な場面で違うスタイルが楽しめます。
付属品
PINLOCK(R)曇り止めシート
仕様
ウインドプロテクター脱着可能、マイクロロック、サンバイザー付
材質
アウターシェル:Lexanポリカーボネイト
色
ブラック
サイズ
M
規格
SG規格