NOLAN N44 ITALIA S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64934258 品番92832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

チンガードはレバー操作で着脱可能。
バイザーの交換などで5通りにスタイル変更が可能。
シーズンやオートバイのスタイル、タンデムライダー用として、
など様々な場面で違うスタイルが楽しめます。

付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 仕様ウインドプロテクター脱着可能、マイクロロック、サンバイザー付 材質アウターシェル:Lexanポリカーボネイト サイズS 規格SG規格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする