キッチンカウンター キッチンラック 引き出し 食器棚 ドロアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64934951 品番 FKC-DW(COK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

食品や食器をたっぷり隠せて取り出しやすい、引き出し収納ラック
全段、引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き
天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工
天板サイズ: 幅59 奥行40cm
引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり
引き出し内寸(上):幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm
引き出し内寸(中):幅50 奥行33 有効深さ18.5cm、※側板高さ14cm
引き出し内寸(下):幅50 奥行33 有効深さ29.5cm、※側板高さ21cm
引き出し幅(共通):27cm
背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり

用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)27.5 Cオーク(木目柄) 耐荷重(kg)天板30、引き出し(上)7・(中/下)15、全体67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5 組立時間約60分以上
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする