曜日別特売
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048

FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048
FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK) キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善) 64935048

キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
Cオーク(木目柄)
内容量1セット注文コード64935048品番FKC-GC(COK)+FKC-DW(COK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【ゴミ箱上ラック】と【ドロアー】の2点セット
【ゴミ箱上ラック】
ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック
引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き
天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工
耐荷重:天板30kg、引き出し7、全体37kg
天板下サイズ:幅55.5 奥行35.5 高さ72cm
天板サイズ:幅59 奥行40cm
引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり
引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm(※側板高さ4.5cm)
引き出し幅: 27cm
背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
【ドロアー】
食品や食器をたっぷり隠せて取り出しやすい、引き出し収納ラック
全段、引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き
天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工
耐荷重:天板30kg、引き出し(上)7・(中/下)15、全体67kg
天板サイズ:幅59 奥行40cm
引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり
引き出し内寸(上):幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm
引き出し内寸(中):幅50 奥行33 有効深さ18.5cm、※側板高さ14cm
引き出し内寸(下):幅50 奥行33 有効深さ29.5cm、※側板高さ21cm
引き出し幅(共通):27cm
背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり

用途
キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納
材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)ゴミ箱上ラック:17、ドロアー:27.5Cオーク(木目柄)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴミ箱上ラック:59.5×40.5×90.5、ドロアー:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
注意
※2台並べても完全にフラットにはならず、個体差もございます。
※プラスドライバーをご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする