曜日別特売
HI-800(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 64978403

コンクリート・モルタル水分計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード64978403品番HI-800(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。
注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。
そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。

測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可オプション深部センサ(表面から150mmまで測定可能)質量(kg)0.5電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4電源電池1.5V(単三アルカリ)×4測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31測定対象コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)表面から最大50校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする