曜日別特売

生コン水分計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード64978507品番HI-300J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。

付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※付属品と付加機能は等器種により異なります。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする