南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ本体
マルチハンガーLタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
40
注文コード
64990608
品番
MHL-40W Zn
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質
溶融亜鉛メッキ
幅(mm)
40
質量(kg)
3.5
全長(m)
2.4
板厚(mm)
3.2
適合ボルト
M10、W3/8