南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ本体
マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64990669
品番
MHL-40S SUS
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
全長(m)
2.4
材質
SUS304
適合ボルト
M10、W3/8
幅(mm)
40
板厚(mm)
3
質量(kg)
3.7