南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
マルチブラケット ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
200
注文コード
64991098
品番
MHL-4B-200 SUS
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
150
寸法W(mm)
40
寸法t(mm)
3
許容静荷重(kg)
132
質量(kg)
0.4
材質
SUS304