マルチブラケット ステンレス製(SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)400 注文コード64991116 品番MHL-4B-400 SUS
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法L・寸法L1など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)400 寸法H(mm)250 寸法W(mm)40 寸法t(mm)3 許容静荷重(kg)66 質量(kg)0.8 材質SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする