南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
マルチブラケット ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
600
注文コード
64991134
品番
MHL-4B-600 SUS
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
40
寸法t(mm)
3
許容静荷重(kg)
44
質量(kg)
1.13
材質
SUS304