南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
マルチブラケット ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L1(mm)
200
注文コード
64991159
品番
MHL-4B-200W SUS
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
40
許容静荷重(kg)
132
質量(kg)
0.47
材質
SUS304
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
200
厚さ(mm)
3
寸法(Φ×mm)
小判穴:11×40