SEL-500 サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100 南電機 64992315

SEL-500 サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100 南電機 64992315
SEL-500 サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100 南電機 64992315
SEL-500 サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100 南電機 64992315
SEL-500 サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100 南電機 64992315

サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1個)
質量(kg)10
内容量1箱(1個)注文コード64992315品番SEL-500
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。

質量(kg)10寸法L1(mm)500寸法L2(mm)500
注意
※ステンレス製パイプハンガー内蔵SUS(40×25)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする