南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用部材
端末保護キャップ L形(コ形)アンクル端末用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
適合
マルチハンガー・Lアングル:MHL-50・MHL-50SUS
色
ホワイト
注文コード
64992699
品番
PVC-5Lw
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
適合
マルチハンガー・Lアングル:MHL-50・MHL-50SUS
材質
軟質樹脂
色
ホワイト
適合サイズ(mm)
3〜4×50×50(t×W×W)