曜日別特売
PM242BK PUMA(プーマ) 2つ折りウォレット クツワ 65041464

PUMA(プーマ) 2つ折りウォレット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード65041464品番PM242BK
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小銭入が大きく開いて使いやすい
長さを調節できるストラップ付で持ち方が選べる、約1m~50cmに調節可能
オリジナルデザインの引き手付
内生地は収納物が見やすい明るい色!

用途ウォレット材質ポリエステルブラック質量(g)90種類折財布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×125ポケット数札入:1室/小銭入:2室/カード入:8室(6室+2室)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65041464
2023-11-08
用途: 小学生へ

小銭入れが大きく広がって使いやすそうです。首掛けひもがあってよいです。

対象商品 : 65041473
2022-01-11
用途: 日常生活 毎日

蛍光色は夜でも派手に目立つので財布落とし防止には役に立つかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする