かんたんコンパクト CDラジカセ (CD/カセット/AM・FMラジオ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65052008 品番TCD-805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

災害時に強い!乾電池でも使用可能!大きな文字で簡単操作のCDラジカセ
CD、カセットテープ、AM/FMラジオのみのシンプル機能。本体内蔵マイクでテープに声を録音可能。
3.5mmステレオイヤホン出力。W×2のステレオスピーカーでどこでも手軽に聴ける。
視認性の高い赤色LED表示で見やすい。本体文字印刷は大きくて見やすい印字を採用。

用途CDラジカセとして、災害時にも。 CDラジカセ コンパクト FMラジオ AMラジオ ワイドFM カセットプレーヤー マルチプレーヤー オーディオ オーディオプレーヤー スピーカー内蔵 再生 おすすめ 父の日 母の日 敬老の日 贈り物 防災用 高齢者向け CDプレーヤー カセットデッキ ラジカセ AM FM ラジオ 簡単 小型 カラオケ 録音 乾電池使用可能 防災グッズ プレゼント 付属品電源コード(約150cm)、取扱説明書 仕様●CD:再生専用(リピート/プログラム機能付き)※カセットテープへの録音が可能●カセットテープ:再生/録音●ラジオ:AM/ワイドFM※カセットテープへの録音が可能 質量(kg)1.5 電源アルカリ単二乾電池×6本(別売)または、付属電源ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22.5×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする