中央工産
中央工産の 船舶艤装品
中央工産の 船体艤装品
中央工産の アイプレート/リングプレート
CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65080314
品番
CZ-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。
100%に近い電流効率。
カドミニウムを含まず環境に考慮。
発生電流を自己調節
用途
船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
長さ(mm)
200
幅(mm)
100
厚さ(mm)
30
質量(kg)
3.6
ピッチ(mm)
110
取付ボルト
M16×30L(M12も使用可)