ニシキ工業
会議テーブル・チェアーセット(DT/3人用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
色
(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)グレー
(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)グレー
(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)グレー
(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)グレー
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)グレー
(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)チーク、(チェアー)グレー
(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)ローズ、(チェアー)グレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65092458
品番
DT-1860SEMF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー3脚のセットでお買い得。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。
セット内容
会議テーブル×1台、チェアー×3脚
材質
(テーブル天板)メラミン化粧板、(チェアー張地)ビニールレザー
質量(kg)
(テーブル)25、(チェアー)4
色
(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)グレー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(テーブル)1800×600×700、(チェアー)480×500×730(SH425)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません