※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
会議テーブル・チェアーセット(DT/4人用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
色
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブルー
注文コード
65092677
品番
DT-1575SEMF5
参考基準価格(税別)
¥128,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー4脚のセットでお買い得。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。
色
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブルー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(テーブル)1500×750×700、(チェアー)480×500×730(SH425)
材質
(テーブル天板)メラミン化粧板、(チェアー張地)ビニールレザー
セット内容
会議テーブル×1台、チェアー×4脚
質量(kg)
(テーブル)25、(チェアー)4
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません