ニシキ工業
会議テーブル・チェアーセット(DT/3人用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1セット
色
(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)背・ホワイト、座面・ブラック
注文コード
65093343
品番
DT-1860SEMNW9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,800
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー3脚のセットでお買い得。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。
セット内容
会議テーブル×1台、チェアー×3脚
材質
(テーブル天板)メラミン化粧板、(チェアー張地)布張り
質量(kg)
(テーブル)25、(チェアー)4
色
(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)背・ホワイト、座面・ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(テーブル)1800×600×700、(チェアー)440×525×740(SH430)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません