曜日別特売
FT-311101-3P 15G天然ゴム背抜きウルトラファインコーティング COVER WORK(カバーワーク) 65097945

FT-311101-3P 15G天然ゴム背抜きウルトラファインコーティング COVER WORK(カバーワーク) 65097945
FT-311101-3P 15G天然ゴム背抜きウルトラファインコーティング COVER WORK(カバーワーク) 65097945

15G天然ゴム背抜きウルトラファインコーティング

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(3双)
サイズ3L
ネイビー×ホワイト杢
内容量1パック(3双)注文コード65097945品番FT-311101-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

15ゲージの薄手、さらに表面特殊加工で柔らかく、手にフィットします。

サイズ3L全長(cm)25.5中指長(cm)9手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質ポリエステルネイビー×ホワイト杢材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数15機能柔軟性入数(双)3質量(g)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70314448
2020-04-06
用途: ダンボールの仕分け
製造業

手が大きいので少しゆとりを持って3Lにしましたが、ピッタリサイズにした方が良いですね。中が滑って脱げちゃいます。グリップ力や、耐久性は大満足です。これからワンサイズ落として使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする