コスパが良く安心して使用できます。外国車に使用していますが、全く問題なく使用できます。
体感出来るって程は、ないですが悪さ感じるもなくですからいいんじゃないかな思います。値段で決めてる方でしたらいいと思います。
またリピート予定です。*
値段は高めですがメカニカル音が弱くなって1000kmを超えても静かです。
鉱物ベースオイルの時はモリブテンの添加剤を入れてましたがこのオイルは不必要だと思います。結果価格も同じくらいになると思います。
全合成油で比較的安価な製品だったので利用させて頂きました。
同じ製品が以前近くのホームセンターさんでも販売されていた事から、補充用としても重宝しました。
自家用車のメンテナンスノートにはオイル粘度の指定があり、ハイブリッド車の場合はオイル粘度0-20または5-30と指定されているため、全合成オイルである。このオイルを購入した。
エンジン音も静かで快調です。
スズキアルトRSのエンジンオイル交換に使用。燃費が良くなりました。エンジンの吹く上りも良く満足しています。
このオイルを使うようになってから燃費が向上しました。
エンジン吹け上がりもスムーズだし値段もそれほど高くなく良いと思います。