コジット
薄く畳める洗い桶
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
65205255
品番
90521
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
たっぷり8.5L、用途色々大活躍!
おしゃれ着洗いや布マスクのつけ置き洗いにも。
使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納。
材質
折り畳み部分:熱可塑性エラストマー、枠・底:ポリプロピレン
色
ブルー
容量(L)
8.5
折りたたみ寸法(cm)
40×29×4
使用時寸法(cm)
40×29×14.5