曜日別特売
EEUHD1C101 Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEUHD1C101 Panasonic(パナソニック) 65221058

Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEUHD1C101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65221058
品番
EEUHD1C101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
仕様
HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)
5(Dia.)×11
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
電圧(V)
16dc
許容差
±20%
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする