曜日別特売
S3B-XH-A(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65259707

JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65259707品番S3B-XH-A(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする